Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3000200603 Herst.-Nr.: 412197 EAN/GTIN: 4004338412197 |
| |
|
| | |
| für 180° Öffnung · Rahmenanschweißteil als U-Teil ersetzt das Knotenblech · Anschweißteile Material: Stahl roh · Schrauben und Muttern Oberfläche: feuerverzinkt · Bolzen und Splint Material: Edelstahl zum AnschweißenWeitere technische Eigenschaften:· Maß i: 8mm· Maß h: 10mm· Maß c: 70mm· Maß d: 150mm· Maß g Ø: 22mm· Maß e: 36mm· Maß a: 80mm· Maß f: 65mm· Maß b: 36mm Weitere Informationen: | | Oberfläche: | roh | Gewinde: | M24 | Material: | Stahl | Marke: | GAH | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 20,71* | € 27,63* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 20,86* | € 27,98* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,48* | € 28,88* | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 20,73* | € 29,02* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 21,75* | € 29,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|