Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBERTS Verstellbares Torband M24 mit U-Lasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALBERTS Verstellbares Torband M24 mit U-Lasche
ALBERTS Verstellbares Torband M24 mit U-Lasche
ALBERTS Verstellbares Torband M24 mit U-Lasche
Artikel-Nr.:
     5417F-p1009488
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     4004338412197
EAN/GTIN:
     4004338412197
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Torband
Verstellbares Torband 180° Öffnung • Zum Anschweißen • Breite verstellbar • Rahmenanschweißteil als U-Teil ersetzt das Knotenblech • Material: Stahl roh, Bolzen und Splint Edelstahl • Oberfläche: Schrauben und Muttern feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Hersteller:
GAH Alberts
Höhe:
150
Gewinde:
M 24
Breite:
80
Material:
Stahl
Oberfläche:
roh
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Weitere Suchbegriffe: Torscharnier, torband gah, torband, ankerbolzen faz ii 12/10, TorTürverstellbar, Torbandverstellbar, verstellbar
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 20,71*
€ 27,63*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 20,86*
€ 27,98*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 21,48*
€ 28,88*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 20,73*
€ 29,02*
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 21,75*
€ 29,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.