Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torband f.180° Öffnung,lang,Schrauben,etc.fvz.,Bolzen,etc.VA,z.Anschweißen,M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Torband f.180° Öffnung,lang,Schrauben,etc.fvz.,Bolzen,etc.VA,z.Anschweißen,M16
Torband f.180° Öffnung,lang,Schrauben,etc.fvz.,Bolzen,etc.VA,z.Anschweißen,M16
Torband f.180° Öffnung,lang,Schrauben,etc.fvz.,Bolzen,etc.VA,z.Anschweißen,M16
Artikel-Nr.:
     709-411138
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     411138
EAN/GTIN:
     4004338411138
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schiebetürbeschlag
Torband für 180° Öffnung, lange Ausführung, Material: Anschweißteile: Stahl roh, Bolzen und Splint: Edelstahl, Oberfläche: Schrauben und Muttern: feuerverzinkt, Länge Anschweißband: 146 mm, Abstand Anschweißlaschen: 23 mm, Breite Anschweißlasche: 55 mm, Länge Augenschraube: 130 mm, Abstand Mitte Bolzen - Ende Anschweißlasche: 28 mm, Höhe Anschweißteil: 50 mm, Gewinde: M16
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß f 1 Bedeutung:
Höhe Anschweißteil
Maß f 1:
50 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Abstand Mitte Bolzen - Ende Anschweißlasche
Maß e 1:
28 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Länge Augenschraube
Maß d 1:
130 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite Anschweißlasche
Maß c 1:
55 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Abstand Anschweißlaschen
Maß b 1:
23 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge Anschweißband
Maß a 1:
146 mm
Lagerhaltung:
J
Gewinde:
M16
Gewicht pro PE (kg):
1.145 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
41113 8
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
221
1
€ 4,99*
ab € 7,17*
€ 9,44*
3 Tage
165
1
€ 5,99*
ab € 7,55*
€ 9,90*
1 Tag
155
1
€ 5,59*
ab € 8,47*
€ 10,98*
Lager 709
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 8,68*
€ 11,25*
1 Tag
1
1
€ 8,50*
ab € 8,79*
€ 11,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
411121
ab € 4,90*
Ähnlich
Alberts Deutschland
411145
ab € 10,02*
Ähnlich
Alberts Deutschland
411152
ab € 16,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.