Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH ALBERTS Torband verstellbar M16X130


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Torband verstellbar M16X130
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Torband verstellbar M16X130
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Torband verstellbar M16X130
Artikel-Nr.:
     223-2256070
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     411138
EAN/GTIN:
     4004338411138
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schiebetürbeschlag

GAH ALBERTS Torband verstellbar M16X130

Verstellbares Torband
• Eisen blank
• Für 180°-Öffnung, lange Ausführung
• Schrauben und Muttern feuerverzinkt
• Bolzen und Splint aus Edelstahl
• Breite verstellbar
• Je ein Anschweißstück für Pfosten und Tor
Weitere Informationen:
Basis:
Torband verstellbar
Maß D:
130 mm
Maß E:
28 mm
Maß F:
50 mm
Maß a:
146 mm
Maß b:
23 mm
Maß c:
55 mm
Gewinde:
M16
Material:
Stahl
Ausführung:
2-fach verstellbar
Oberfläche:
rostfrei
Befestigungsart:
zum Anschweißen
Schraubendurchmesser:
16 mm
Oberfläche Augenschraube:
feuerverzinkt
Material Verbindungsbolzen:
Edelstahl
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
276
€ 4,95*
ab € 6,90*
€ 9,56*
3 Tage
168
€ 4,99*
ab € 7,18*
€ 9,62*
3 Tage
126
€ 5,99*
ab € 7,56*
€ 10,09*
€ 5,95*
ab € 7,78*
€ 10,28*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 8,77*
€ 11,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
411121
ab € 4,86*
Ähnlich
Alberts Deutschland
411145
ab € 10,03*
Ähnlich
Alberts Deutschland
411152
ab € 16,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.