Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torband f.180° Öffn,kurz,Schrauben,etc.fvz.,Bolzen,etc.VA,z.Anschweißen,M12,VE10


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Torband f.180° Öffn,kurz,Schrauben,etc.fvz.,Bolzen,etc.VA,z.Anschweißen,M12,VE10
Torband f.180° Öffn,kurz,Schrauben,etc.fvz.,Bolzen,etc.VA,z.Anschweißen,M12,VE10
Artikel-Nr.:
     709-411053
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     411053
EAN/GTIN:
     4004338411053
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schiebetürbeschlag
Torband für 180° Öffnung, kurze Ausführung, Material: Anschweißteile: Stahl roh, Bolzen und Splint: Edelstahl, Oberfläche: Schrauben und Muttern: feuerverzinkt, Länge Anschweißband: 75 mm, Abstand Anschweißlaschen: 19 mm, Breite Anschweißlasche: 44 mm, Länge Augenschraube: 120 mm, Abstand Mitte Bolzen - Ende Anschweißlasche: 25 mm, Höhe Anschweißteil: 45 mm, Gewinde: M12, im Großpack
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
41105 3
Gewicht pro PE (kg):
0.486 kg
Gewinde:
M12
Maß a 1:
75 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge Anschweißband
Maß b 1:
19 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Abstand Anschweißlaschen
Maß c 1:
44 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite Anschweißlasche
Maß d 1:
120 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Länge Augenschraube
Maß e 1:
25 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Abstand Mitte Bolzen - Ende Anschweißlasche
Maß f 1:
45 mm
Maß f 1 Bedeutung:
Höhe Anschweißteil
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
52
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,42*
€ 7,09*
4 Tage
7
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 46,43*
€ 61,83*
6 Tage
7
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 53,31*
€ 69,33*
2 Tage
7
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 64,86*
€ 82,85*
Lager 709
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 7,50*
ab € 67,128*
€ 85,998*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 85,998*
€ 102,33762
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 84,808*
€ 100,92152
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 81,158*
€ 96,57802
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 77,538*
€ 92,27022
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 75,348*
€ 89,66412
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 67,128*
€ 79,88232
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 6,7128* pro Stück)
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alberts Deutschland
411060
ab € 8,12*
Sonstiges
Alberts Deutschland
411077
ab € 9,77*
Sonstiges
Alberts Deutschland
411084
ab € 19,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.