Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterriegel,mit Knopf,gekröpft,mit Schließblech,disp.,Platte LxB 80x30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fensterriegel,mit Knopf,gekröpft,mit Schließblech,disp.,Platte LxB 80x30 mm
Fensterriegel,mit Knopf,gekröpft,mit Schließblech,disp.,Platte LxB 80x30 mm
Fensterriegel,mit Knopf,gekröpft,mit Schließblech,disp.,Platte LxB 80x30 mm
Fensterriegel,mit Knopf,gekröpft,mit Schließblech,disp.,Platte LxB 80x30 mm
Fensterriegel,mit Knopf,gekröpft,mit Schließblech,disp.,Platte LxB 80x30 mm
Fensterriegel,mit Knopf,gekröpft,mit Schließblech,disp.,Platte LxB 80x30 mm
Fensterriegel,mit Knopf,gekröpft,mit Schließblech,disp.,Platte LxB 80x30 mm
Fensterriegel,mit Knopf,gekröpft,mit Schließblech,disp.,Platte LxB 80x30 mm
Fensterriegel,mit Knopf,gekröpft,mit Schließblech,disp.,Platte LxB 80x30 mm
Fensterriegel,mit Knopf,gekröpft,mit Schließblech,disp.,Platte LxB 80x30 mm
Fensterriegel,mit Knopf,gekröpft,mit Schließblech,disp.,Platte LxB 80x30 mm
Fensterriegel,mit Knopf,gekröpft,mit Schließblech,disp.,Platte LxB 80x30 mm
Fensterriegel,mit Knopf,gekröpft,mit Schließblech,disp.,Platte LxB 80x30 mm
Fensterriegel,mit Knopf,gekröpft,mit Schließblech,disp.,Platte LxB 80x30 mm
Fensterriegel,mit Knopf,gekröpft,mit Schließblech,disp.,Platte LxB 80x30 mm
Fensterriegel,mit Knopf,gekröpft,mit Schließblech,disp.,Platte LxB 80x30 mm
Fensterriegel,mit Knopf,gekröpft,mit Schließblech,disp.,Platte LxB 80x30 mm
Fensterriegel,mit Knopf,gekröpft,mit Schließblech,disp.,Platte LxB 80x30 mm
Fensterriegel,mit Knopf,gekröpft,mit Schließblech,disp.,Platte LxB 80x30 mm
Artikel-Nr.:
     709-113216
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     113216
EAN/GTIN:
     4004338113216
Suchbegriffe:
Fenstergriff
Fenster Riegel
Fensterriegel
fensterriegel gekröpft 80 mm
Fensterriegel mit Knopfgriff, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, Ausführung: gekröpft, mit befestigtem Schließblech, Plattenlänge: 80 mm, Plattenbreite: 30 mm, Schieberbreite: 10 mm, Schlaufenbreite: 22 mm, Schlaufenlänge: 40 mm, Anzahl Löcher: 6 / 2, Loch: Ø3,5 / Ø4,7 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024150000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß e 1 Bedeutung:
Schlaufenlänge
Maß e 1:
40 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Schlaufenbreite
Maß d 1:
22 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Schieberbreite
Maß c 1:
10 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß b 1:
30 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß a 1:
80 mm
Loch-Ø 2:
4.7 mm
Loch-Ø 1:
3.5 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.055 kg
Ausschub 1:
12 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
11321 6
Anzahl Löcher 2:
2
Anzahl Löcher 1:
6
Weitere Suchbegriffe: fenstergriff, fensterriegel gekröpft
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
70
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,87*
€ 2,46*
3 Tage
52
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,88*
€ 2,47*
Lager 709
5 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,50*
ab € 1,87*
€ 2,47*
1 Tag
49
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,89*
€ 2,49*
3 Tage
70
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,89*
€ 2,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
113001
ab € 1,46*
Ähnlich
Alberts Deutschland
113018
ab € 1,54*
Ähnlich
Alberts Deutschland
113025
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.