Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterriegel L.80mm B.30mm Form gekr.STA galv.verz.d.pass.Ausschub 12mm GAH


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-8002580764
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     113216
EAN/GTIN:
     4004338113216
Suchbegriffe:
Fenstergriff
Fenster Riegel
Fensterriegel
fensterriegel gekröpft 80 mm
mit Knopfgriff · Material: Stahl, Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert · Ausführung: gekröpft, mit befestigter Schlaufe Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert · Maß c: 10mm · Maß d: 22mm · Form: gekröpft · Maß e: 40mm · Maß a: 80mm · Ausschub: 12mm · Maß b: 30mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Knopfgriff, gekröpft, mit Schließblech
Breite:
30 mm
Länge:
80 mm
Anzahl Löcher:
6 / 2
Loch-Ø:
3,5 / 4,7 mm
Material:
Stahl
Marke:
GAH
Weitere Suchbegriffe: fenstergriff, fensterriegel gekröpft, Fensterschloss
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
60
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,86*
€ 2,48*
5 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,50*
ab € 1,87*
€ 2,49*
4 Tage
45
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,87*
€ 2,50*
Lager 4BULW
42
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,88*
€ 2,51*
4 Tage
60
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,88*
€ 2,53*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 2,38*
€ 2,83
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 1,88*
€ 2,24
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,88* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 25,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
113001
ab € 1,46*
Ähnlich
Alberts Deutschland
113018
ab € 1,54*
Ähnlich
Alberts Deutschland
113025
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.