Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterriegel,mit Knopf, gerade, mit Schlaufe, disp.,Platte LxB 61x26 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fensterriegel,mit Knopf, gerade, mit Schlaufe, disp.,Platte LxB 61x26 mm
Fensterriegel,mit Knopf, gerade, mit Schlaufe, disp.,Platte LxB 61x26 mm
Artikel-Nr.:
     C709-113001
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     113001
EAN/GTIN:
     4004338113001
Suchbegriffe:
Fenster Riegel
Fensterriegel
fensterriegel gerade
fenster riegel
Fensterriegel mit Knopfgriff, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert, Ausführung: gerade, mit befestigter Schlaufe, Plattenlänge: 61 mm, Plattenbreite: 26 mm, Schieberbreite: 7,5 mm, Schlaufenbreite: 10 mm, Schlaufenlänge: 30 mm, Ausschub: 13,5 mm, Anzahl Löcher: 6, Loch: Ø3,5 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
6
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
11300 1
Ausschub 1:
13.5 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.032 kg
Loch-Ø 1:
3.5 mm
Maß a 1:
61 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß b 1:
26 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß c 1:
7.5 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Schieberbreite
Maß d 1:
10 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Schlaufenbreite
Maß e 1:
30 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Schlaufenlänge
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
83024150000
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
113018
ab € 1,54*
Ähnlich
Alberts Deutschland
113025
ab € 2,00*
Ähnlich
Alberts Deutschland
113216
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.