Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausbeulhammer, ELORA-1614


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AUSBEULHAMMER, ELORA-1614
AUSBEULHAMMER, ELORA-1614
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     706-1614000000000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1614000000000
EAN/GTIN:
     4022989079590
Suchbegriffe:
Ausbeulhammer
ausbeulhammer

Ausführung:
geschmiedet
blau lackiert, Arbeitsflächen geschliffen
ELORA Nr. 1619 mit auswechselbarem Gummiaufsatz ELORA Nr. 1619E
Stiel aus Eschenholz
Vergütungsstahl C45 / 1.0503

Weitere Informationen:
Gewicht:
430 g
Hammerkopf Ø:
40 x 30 mm
Länge Hammerkopf:
155 mm
Länge:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Ausbeulhämmer, Hammer, Hämmer, Ausbeulwerkzeug, Ausbeulwerkzeuge, Schlagwerkzeug, Schlagwerkzeuge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
12
€ 8,00*
ab € 31,38*
€ 42,32*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 33,78*
€ 50,36*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.