Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausbeulhammer, 32x25 mm, ELORA-1608


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPANN- AUSBEUL- UND SCHLICHTHAMMER, ELORA-1607
SPANN- AUSBEUL- UND SCHLICHTHAMMER, ELORA-1607
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     706-1608000000000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1608000000000
EAN/GTIN:
     4022989079491
Suchbegriffe:
Ausbeulhammer
ausbeulhammer

Ausführung:
geschmiedet, blau lackiert, Arbeitsflächen geschliffen
Vergütungsstahl C 45 / 1.0503, Stiel aus Eschenholz

Weitere Informationen:
Gewicht:
420 g
runder Hammerkopf Ø:
32 mm
Hammerkopf:
25 mm
Länge Hammerkopf:
165 mm
Länge:
320 mm
Weitere Suchbegriffe: Spannhammer, Spannhämmer, Ausbeulhämmer, Schlichthammer, Schlichthämmer, Hammer, Hämmer, Ausbeulwerkzeug, Ausbeulwerkzeuge, Schlagwerkzeug, Schlagwerkzeuge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
4
€ 8,00*
ab € 32,16*
€ 43,29*
6 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 34,39*
€ 51,53*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.