Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 706-1605000000000 Herst.-Nr.: 1605000000000 EAN/GTIN: 4022989079453 |
| |
|
| | |
| Ausführung: geschmiedet, blau lackiert, Arbeitsflächen kariert Vergütungsstahl C 45 / 1.0503, Stiele aus Hickory Weitere Informationen: | | Gewicht: | 380 g | runder Hammerkopf Ø: | 40 kariert mm | Hammerkopf: | 35 mm | Länge Hammerkopf: | 95 mm | Länge: | 310 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spann-, ausbeul- und schlichthammer, Spannhammer, Spannhämmer, Ausbeulhammer, Ausbeulhämmer, Schlichthämmer, Hammer, Hämmer, Ausbeulwerkzeug, Ausbeulwerkzeuge, Schlagwerkzeug, Schlagwerkzeuge |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 706 | | | | | | € 8,00* | ab € 45,50* | € 60,17* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 49,15* | € 71,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 706 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 706 | | Versand: Lager 706 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|