Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Ringratschenschlüssel, ELORA-986-17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
986
986
1000v
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0986000172100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0986000172100
EAN/GTIN:
     4022989152972
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel

Ausführung:
mit 2-Farb-Mehrschichtisolierung (gelb, rot), um Beschädigungen
der Isolierung leichter zu erkennen
kleinstmöglicher Schwenkwinkel 5 °
geprüft nach EN/IEC 60900, stückgeprüft mit 10.000V
und zugelassen für 1.000V
ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208

Weitere Informationen:
Gewicht:
196 g
Schlüsselweite:
17 mm
000:
x V
Länge:
160 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
8
€ 8,00*
ab € 29,31*
€ 39,91*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 31,78*
€ 47,09*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.