Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Kabelmesser, gerade Klinge, ELORA-977


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VDE-KABELMESSER, GERADE KLINGE, ELORA-977
VDE-KABELMESSER, GERADE KLINGE, ELORA-977
1000v
mig
Logo
gs
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0977000000000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0977000000000
EAN/GTIN:
     4022989074977
Suchbegriffe:
Abisolier-Messer
Abisoliermesser
Elektrikermesser
Kabelmesser

Ausführung:
mit gerader Klinge, gehärtet
mit Schutzkappe und Aufhängeloch
Klinge aus rostfreiem Stahl, mit roter, schlagfester Isolations-Griffschutzhülle
VDE isoliert bis 1.000V, nach EN 60900/IEC 60900:2004

Weitere Informationen:
Gewicht:
66 g
Länge:
185 mm
Weitere Suchbegriffe: abisoliermesser elora, abisolier messer, Vde
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
3 Tage
43
1
€ 8,00*
ab € 10,99*
€ 15,74*
6 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 11,77*
€ 18,37*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.