Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Kabelmesser, gerade Klinge, ELORA-977


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE-KABELMESSER, GERADE KLINGE, ELORA-977
VDE-KABELMESSER, GERADE KLINGE, ELORA-977
1000v
mig
Logo
gs
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0977000000000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0977000000000
EAN/GTIN:
     4022989074977
Suchbegriffe:
Abisolier-Messer
Abisoliermesser
Elektrikermesser
Kabelmesser

Ausführung:
mit gerader Klinge, gehärtet
mit Schutzkappe und Aufhängeloch
Klinge aus rostfreiem Stahl, mit roter, schlagfester Isolations-Griffschutzhülle
VDE isoliert bis 1.000V, nach EN 60900/IEC 60900:2004

Weitere Informationen:
Gewicht:
66 g
Länge:
185 mm
Weitere Suchbegriffe: abisoliermesser elora, abisolier messer, Vde
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.