Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Satz 3/8", Zwölfkant, 20-teilig 6-22 mm, ELORA-870-JSU


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
STECKSCHLÜSSEL-SATZ 3/8", ZWÖLFKANT, 20-teilig 6-22MM, ELORA-870-JSU
STECKSCHLÜSSEL-SATZ 3/8", ZWÖLFKANT, 20-teilig 6-22MM, ELORA-870-JSU
zwölfkant
10
3-8
mig
sechskant
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0870500702000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0870500702000
EAN/GTIN:
     4022989071303
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten

Einsätze:
Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsätze
870-M 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm
-
Zubehör:
Verlängerung 75 mm 870-3
Verlängerung 150 mm 870-4
Quergriff mit Gleitstück 870-8
Kardangelenk 870-9

Ausführung:
20-teilig
in einem schwarzen Metallkasten mit OMS-Schaumstoffeinlage
Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung
Betätigungswerkzeuge nach DIN 3122, ISO 3315

Weitere Informationen:
Einsätze:
Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsätze 870-M 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm
Zubehör:
Verlängerung 75 mm 870-3 Verlängerung 150 mm 870-4 Quergriff mit Gleitstück 870-8 Kardangelenk 870-9
Gewicht:
1993 g
Knarre:
Hebelumschaltknarre 870-1D
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, elora steckschlüssel-satz 3/8", einhand knarrensatz, knarrenkasten 3/8", Steckschlüsselgarnitur, Steckschlüsselkasten, Knarre, Einsatz, Kardangelenk, Verlängerung, Schiebegriff, Schieber, Festgriff, Steckschlüsseleinsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
7
€ 8,00*
ab € 145,49*
€ 179,92*
6 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 162,95*
€ 221,76*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 179,92*
€ 214,10
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 178,06*
€ 211,89
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 169,25*
€ 201,41
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 158,28*
€ 188,35
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 145,49*
€ 173,13
pro Satz
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0870010252000
ab € 6,25*
Zubehör
Elora
0870010302000
ab € 6,28*
Zubehör
Elora
0870010352000
ab € 7,10*
Zubehör
Elora
0870010402000
ab € 8,12*
Zubehör
Elora
0870010502000
ab € 8,74*
Zubehör
Elora
0870010552000
ab € 10,11*
Zubehör
Elora
0870010602000
ab € 10,70*
Zubehör
Elora
0870010662000
ab € 21,05*
Zubehör
Elora
0870001012000
ab € 36,56*
Zubehör
Elora
0870010802000
ab € 11,20*
Zubehör
Elora
0870010902000
ab € 16,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.