Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckschale "Big Spender" mit 1/2" Schr.-Dr.-Einsätzen, ELORA-770-AS2M


Menge:  Satz  
Produktinformationen
VERKAUFSSTÄNDER "BIG SPENDER" MIT 1/2" SCHR-DR.EINSÄTZEN,168-tlg.,ELORA-770-KS2M
VERKAUFSSTÄNDER "BIG SPENDER" MIT 1/2" SCHR-DR.EINSÄTZEN,168-tlg.,ELORA-770-KS2M
zwölfkant
schlitz
mig
kreuz
torx
12,5
1-2
AUFSTECKSCHALE "BIG SPENDER" ,LEER, ELORA-770-AS
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0770510422000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0770510422000
EAN/GTIN:
     4022989061069
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten

Inhalt:
je 6 Stück
Innensechskant-Schraubendreher-Einsätze 3210-IN 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 19 mm
TORX®-Schraubendreher-Einsätze 3245-TX 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60 mm
XZN-B &S Schraubendreher-Einsätze 3230-XZN 5, 6, 8, 10, 12, 14 mm
Phillips-Schraubendreher-Einsatz 3220-PH3
Schlitzschraubendreher-Einsätze 3200-IS 1,6x10 mmsockets: 1/2" square drive according to DIN 3120/ ISO 1174, for manual drive, sizes according to DIN 3124/ ISO 2725

Ausführung:
BIG SPENDER: mit zwei Schütten und 30 verzinkten Trennleisten
schwarz, pulverbeschichtet
Aufsteckschale: mit 16 verzinkten Trennleisten
schwarz, pulverbeschichtet
Einsätze: gerändelt, verchromt, poliert, mit Kugelfangrille
Einsätze: Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Einsätze: 1/2"-Vierkantantrieb nach DIN 3120/ ISO 1174, handbetätigt, Maße nach DIN 3124/ ISO 2725

Weitere Informationen:
Inhalt:
je 6 Stück Innensechskant-Schraubendreher-Einsätze 3210-IN 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 19 mm TORX®-Schraubendreher-Einsätze 3245-TX 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60 mm XZN-B &S Schraubendreher-Einsätze 3230-XZN 5, 6, 8, 10, 12, 14 mm Phillips-Schraubendreher-Einsatz 3220-PH3 Schlitzschraubendreher-Einsätze 3200-IS 1,6x10 mmsockets: 1/2" square drive according to DIN 3120/ ISO 1174, for manual drive, sizes according to DIN 3124/ ISO 2725
Gewicht:
10300 g
Breite:
474 mm
Höhe:
270 mm
Tiefe:
320 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, einhand-knarrensatz 1/2", einhand knarrensatz, elora knarrenkasten, Sechskanteinsatz, Einsatz, Einsätze, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsätze, Sechskanteinsatz 1/2, Einsatz 1/2, Einsätze 1/2, Steckschlüsseleinsatz 1/2, Steckschlüsseleinsätze 1/2, Sechskanteinsatz 1/2", Einsatz 1/2", Einsätze 1/2", Steckschlüsseleins
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 549,54*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 640,62*
€ 762,34
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 621,74*
€ 739,87
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 569,49*
€ 677,69
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 560,28*
€ 666,73
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 549,54*
€ 653,95
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
3200012082000
ab € 6,92*
Zubehör
Elora
3200016082000
ab € 7,00*
Zubehör
Elora
3200016102000
ab € 7,23*
Zubehör
Elora
3200020122000
ab € 7,21*
Zubehör
Elora
3200025142000
ab € 7,86*
Zubehör
Elora
3210000042000
ab € 5,02*
Zubehör
Elora
3210000052000
ab € 5,06*
Zubehör
Elora
3210000062000
ab € 5,06*
Zubehör
Elora
3210000072000
ab € 5,06*
Zubehör
Elora
3210000082000
ab € 5,10*
Zubehör
Elora
3210000092000
ab € 5,11*
Zubehör
Elora
3210000102000
ab € 5,28*
Zubehör
Elora
3210000122000
ab € 5,58*
Zubehör
Elora
3210000142000
ab € 6,05*
Zubehör
Elora
3210000172000
ab € 6,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.