Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-Einsatz 1/2", Innen-Sechskant, ELORA-3210-IN 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHRAUBENDREHER-EINSATZ 1/2", INNEN-SECHSKANT, ELORA-3210-IN 4
SCHRAUBENDREHER-EINSATZ 1/2", INNEN-SECHSKANT, ELORA-3210-IN 4
innensechskant
12,5
1-2
mig
skizze
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-3210000042000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     3210000042000
EAN/GTIN:
     4022989086048
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
steckschlüsseleinsatz innensechskan...

Ausführung:
für Innensechskantschrauben
verchromt, poliert
gerändelt
Halter aus ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Innenvierkant nach DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
Klinge aus ELORA-Vanadium Sonderstahl, brüniert
Ausführung nach DIN 7422

Weitere Informationen:
Gewicht:
65 g
für Gewindedurchmesser DIN 912:
M5
Länge:
60 mm
l:
22,0 mm
d:
23,0 mm
Weitere Suchbegriffe: innensechskant steckschlüsseleinsatz, innensechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2", Innensechskantschraubendreher-Einsatz 1/2, Innensechskantschraubendrehereinsatz 1/2, Schraubendrehereinsatz 1/2, Inbus
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0000912146000
ab € 2,74*
Zubehör
Elora
0000912146001
ab € 20,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.