Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-Einsatz 1/2", Schlitz, ELORA-3200-IS 1,6x10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHRAUBENDREHER-EINSATZ 1/2", SCHLITZ, ELORA-3200-IS 1,2x8
SCHRAUBENDREHER-EINSATZ 1/2", SCHLITZ, ELORA-3200-IS 1,2x8
schlitz
12,5
1-2
mig
skizze
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-3200016102000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     3200016102000
EAN/GTIN:
     4022989085966
Suchbegriffe:
Schlitz-Steckschlüsseleinsatz
Schraubendrehereinsatz Schlitz
Steckschlüsseleinsatz Schlitz
steckschlüsseleinsatz schlitz 1/2

Ausführung:
für Schlitzschrauben
verchromt, poliert
gerändelt
Halter aus ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Innenvierkant nach DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
Klinge aus ELORA-Vanadium Sonderstahl, brüniert
Klinge nach DIN ISO 2380-1 Form B

Weitere Informationen:
Gewicht:
90 g
Länge:
62 mm
d:
23,0 mm
l:
23,0 mm
Weitere Suchbegriffe: schraubendrehereinsatz schlitz, Schlitzschraubendreher-Einsatz 1/2, Schlitzschraubendrehereinsatz 1/2, Schraubendrehereinsatz 1/2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0000912146000
ab € 2,74*
Zubehör
Elora
0000912146001
ab € 20,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.