Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckschale "Big Spender" ,leer, ELORA-770-AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VERKAUFSSTÄNDER "BIG SPENDER" MIT 1/2" SCHR-DR.EINSÄTZEN,168-tlg.,ELORA-770-KS2M
VERKAUFSSTÄNDER "BIG SPENDER" MIT 1/2" SCHR-DR.EINSÄTZEN,168-tlg.,ELORA-770-KS2M
AUFSTECKSCHALE "BIG SPENDER" ,LEER, ELORA-770-AS
zwölfkant
mig
schlitz
kreuz
torx
12,5
1-2
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0770510406000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0770510406000
EAN/GTIN:
     4022989061045
Suchbegriffe:
Sechskanteinsatz
Einsatz
Einsätze
Steckschlüsseleinsatz

Produktinformation:
Aufsteckschale, leer

Ausführung:
mit zwei Schütten und 30 verzinkten Trennleisten
schwarz, pulverbeschichtet
Aufsteckschale: mit 16 verzinkten Trennleisten
schwarz, pulverbeschichtet

Weitere Informationen:
Gewicht:
2000 g
Breite:
474 mm
Höhe:
270 mm
Tiefe:
320 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,78*
€ 133,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,94*
€ 132,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,62*
€ 126,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,21*
€ 124,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,12*
€ 107,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
3200012082000
ab € 6,92*
Zubehör
Elora
3200016082000
ab € 7,00*
Zubehör
Elora
3200016102000
ab € 7,23*
Zubehör
Elora
3200020122000
ab € 7,21*
Zubehör
Elora
3200025142000
ab € 7,86*
Zubehör
Elora
3210000042000
ab € 5,02*
Zubehör
Elora
3210000052000
ab € 5,06*
Zubehör
Elora
3210000062000
ab € 5,06*
Zubehör
Elora
3210000072000
ab € 5,06*
Zubehör
Elora
3210000082000
ab € 5,10*
Zubehör
Elora
3210000092000
ab € 5,11*
Zubehör
Elora
3210000102000
ab € 5,28*
Zubehör
Elora
3210000122000
ab € 5,58*
Zubehör
Elora
3210000142000
ab € 6,05*
Zubehör
Elora
3210000172000
ab € 6,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.