Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung 1/2", 50 mm, ELORA-770-L35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VERLÄNGERUNG 1/2", 50MM, ELORA-770-L35
VERLÄNGERUNG 1/2", 50MM, ELORA-770-L35
12-5
1-2
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0770003502000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0770003502000
EAN/GTIN:
     4022989106548
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
verlängerung steckschlüsseleinsatz

Ausführung:
verchromt, Kopf poliert
ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung bzw. Bohrung
Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316

Weitere Informationen:
Gewicht:
90 g
Länge:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Verlängerung, Verlängerungen, Antriebswerkzeug 1/2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
239
1
€ 8,00*
ab € 6,05*
€ 8,80*
9 Tage
unbekannt
3
€ 6,95*
ab € 6,51*
€ 10,52*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.