Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 706-0281000801000 Herst.-Nr.: 0281000801000 EAN/GTIN: 4022989104513 |
| |
|
| | |
| Produktinformation: Messer Ausführung: mit Sicherheitsverriegelung und Abbrechklinge inkl. 3 Ersatzklingen ELORA-Nr. 281-PK schwere Ausführung mit schwarzem Heft und Klingenmagazin Heft aus Alu-Druckguss Weitere Informationen: | | Gewicht: | 220 g | Länge: | 180 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, cuttermesser 18mm inkl. 3 abbrechklingen, cutter messer, cuttermesser 18mm, Sicherheitscutter, Cutter, Messer, Arbeitsmesser |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 706 | | | | | | € 8,00* | ab € 16,80* | € 24,10* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 18,18* | € 28,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 706 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 706 | | Versand: Lager 706 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|