Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elo0281000801000 Herst.-Nr.: 0281000801000 EAN/GTIN: 4022989104513 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - mit Sicherheitsverriegelung und Abbrechklinge
- schwere Ausführung mit schwarzem Heft und Klingenmagazin
- Heft aus Alu-Druckguss
Lieferumfang: - 3 Ersatzklingen ELORA-Nr. 281-PK
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 220 g | Klingenbreite: | 18 mm | Länge: | 180 mm | Typ: | Cuttermesser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, cuttermesser 18mm inkl. 3 abbrechklingen, cutter messer, cuttermesser 18mm, Automatik-Sicherheitsmesser, Elora, Messer, Sicherheitscutter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 16,93* | € 23,90* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 18,16* | € 28,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|