Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrsteckschlüssel mit Griff, ELORA-217-14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROHRSTECKSCHLÜSSEL MIT QUATROLIT®-GRIFF, ELORA-217-3MM
ROHRSTECKSCHLÜSSEL MIT QUATROLIT®-GRIFF, ELORA-217-3MM
sechskant
mig
Skizze
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0217000141000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0217000141000
EAN/GTIN:
     4022989040750
Suchbegriffe:
6kant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff
6kant-Rohrsteckschlüssel mit Griff
6kt-Rohr-Steckschlüssel mit Griff
6kt-Rohrsteckschlüssel mit Griff

Ausführung:
lange Ausführung
mit Bohrung für Drehstifte
zu betätigen mit Drehstiften ELORA-Nr. 211
mit QUATROLIT®-Kunststoffheft
mit Aufhängeloch
nahtloses Stahlrohr, gehärtet
matt verchromt
Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208

Weitere Informationen:
Gewicht:
160 g
d:
8,2 mm
l:
125 mm
Länge:
230 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
61
1
€ 8,00*
ab € 10,96*
€ 15,85*
6 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 11,81*
€ 18,46*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0211000051000
ab € 0,97*
Zubehör
Elora
0211000061000
ab € 1,16*
Zubehör
Elora
0211000081000
ab € 1,40*
Zubehör
Elora
0211000101000
ab € 1,75*
Zubehör
Elora
0211000121000
ab € 2,85*
Zubehör
Elora
0211000141000
ab € 4,01*
Zubehör
Elora
0211000161000
ab € 8,30*
Zubehör
Elora
0211000181000
ab € 11,34*
Zubehör
Elora
0211000201000
ab € 16,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.