Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstift für Schlüsselweite 4-5 mm und 1/4"-9/32" AF, ELORA-211-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DREHSTIFT FÜR SCHLÜSSELWEITE 4-5MM UND 1/4"-9/32"AF, ELORA-211-5
DREHSTIFT FÜR SCHLÜSSELWEITE 4-5MM UND 1/4"-9/32"AF, ELORA-211-5
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0211000051000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0211000051000
EAN/GTIN:
     4022989038634
Suchbegriffe:
Drehstift
Steckschlüssel Drehstift
drehstift elora
steckschlüssel drehstift

Ausführung:
für Rohrsteckschlüssel ELORA-Nr. 210 und 217
gehärtet, verchromt
ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208
Ausführung nach DIN 900, Form A

Weitere Informationen:
Gewicht:
20 g
für Größe:
4 - 5 mm | 1/4 - 9/32 AF
Länge:
125 mm
Durchmesser:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Drehstifte, Rohrsteckschlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
159
1
€ 8,00*
ab € 0,97*
€ 1,52*
6 Tage
unbekannt
13
€ 19,95*
ab € 1,03*
€ 1,65*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0206006071000
ab € 7,45*
Zubehör
Elora
0206008091000
ab € 7,58*
Zubehör
Elora
0206010111000
ab € 7,98*
Zubehör
Elora
0206012131000
ab € 8,85*
Zubehör
Elora
0206013171000
ab € 11,48*
Zubehör
Elora
0206014151000
ab € 11,73*
Zubehör
Elora
0206016171000
ab € 13,04*
Zubehör
Elora
0206016181000
ab € 14,06*
Zubehör
Elora
0206018191000
ab € 15,38*
Zubehör
Elora
0206018211000
ab € 16,76*
Zubehör
Elora
0206020221000
ab € 17,69*
Zubehör
Elora
0206021231000
ab € 19,99*
Zubehör
Elora
0206024261000
ab € 23,01*
Zubehör
Elora
0206024271000
ab € 24,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.