Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Rohrsteckschlüssel-Satz, 8-teilig 1/4"-1.1/4" AF, ELORA-210S 8AF


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
ROHRSTECKSCHLÜSSEL-SATZ, 6-teilig 5/16"-1"AF, ELORA-210-S 6AF
ROHRSTECKSCHLÜSSEL-SATZ, 6-teilig 5/16"-1"AF, ELORA-210-S 6AF
sechskant
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0210600801000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0210600801000
EAN/GTIN:
     4022989038610
Suchbegriffe:
6kant-Rohr-Steckschlüssel-Sätze
6kant-Rohrsteckschlüssel-Sätze
6kt-Rohr-Steckschlüssel-Sätze
6kt-Rohrsteckschlüssel-Sätze

Inhalt:
210A- 1/4×9/32, 5/16×3/8, 7/16×1/2, 9/16×5/8, 11/16×3/4, 13/16×7/8, 15/16×1, 1.1/16×1.1/4 AF

Ausführung:
kartonverpackt
zu betätigen mit Drehstift ELORA-Nr. 211 oder Stufendrehstift ELORA-Nr. 212-1
Hohlschaft aus nahtlosem Stahlrohr
gehärtet
matt verchromt
Drehstifte sind im Lieferumfang nicht enthalten
Vergütungsstahl C 45 / 1.0503
Ausführung nach DIN 896, Form B, ISO 2236, ISO 1085

Weitere Informationen:
Inhalt:
210A- 1/4×9/32, 5/16×3/8, 7/16×1/2, 9/16×5/8, 11/16×3/4, 13/16×7/8, 15/16×1, 1.1/16×1.1/4 AF
Gewicht:
1460 g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
7
€ 8,00*
ab € 38,58*
€ 51,49*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 41,91*
€ 61,50*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 51,49*
€ 61,27
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 51,20*
€ 60,93
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 48,01*
€ 57,13
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 46,88*
€ 55,79
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 45,46*
€ 54,10
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 38,58*
€ 45,91
pro Satz
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0211000051000
ab € 0,97*
Zubehör
Elora
0211000061000
ab € 1,16*
Zubehör
Elora
0211000081000
ab € 1,40*
Zubehör
Elora
0211000101000
ab € 1,75*
Zubehör
Elora
0211000121000
ab € 2,85*
Zubehör
Elora
0211000141000
ab € 4,01*
Zubehör
Elora
0211000161000
ab € 8,30*
Zubehör
Elora
0211000181000
ab € 11,34*
Zubehör
Elora
0211000201000
ab € 16,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.