Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massiver Steckschlüssel-Satz, 10-teilig 6-27 mm, ELORA-206S 10M


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
MASSIVER STECKSCHLÜSSEL-SATZ, 8-teilig 6-22MM, RLORA-206S 8M
MASSIVER STECKSCHLÜSSEL-SATZ, 8-teilig 6-22MM, RLORA-206S 8M
sechskant
Detailbild
mie
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0206501001000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0206501001000
EAN/GTIN:
     4022989134930
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten

Inhalt:
206- 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22, 21×23, 24x27 mm

Ausführung:
kartonverpackt
zu betätigen mit Maulschlüssel, Stufendrehstift ELORA-Nr. 212-2 oder ELORA-Nr. 212-3
aus dem Vollen geschmiedet
verchromt, Köpfe geschliffen
Drehstifte sind im Lieferumfang nicht enthalten
Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208
Ausführung nach DIN 896, Form A / ISO 2236/1085

Weitere Informationen:
Inhalt:
206- 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22, 21×23, 24x27 mm
Gewicht:
2085 g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
3
€ 8,00*
ab € 131,54*
€ 162,46*
6 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 147,01*
€ 200,65*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 162,46*
€ 193,33
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 160,51*
€ 191,01
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 154,00*
€ 183,26
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 146,77*
€ 174,66
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 131,54*
€ 156,53
pro Satz
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0212000000000
ab € 5,95*
Zubehör
Elora
0212000020000
ab € 5,93*
Zubehör
Elora
0212000030000
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.