Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 706-0206500801000 Herst.-Nr.: 0206500801000 EAN/GTIN: 4022989170969 |
| |
|
| | |
| Inhalt: 206- 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22 mm Ausführung: kartonverpackt zu betätigen mit Maulschlüssel, Stufendrehstift ELORA-Nr. 212-2 oder ELORA-Nr. 212-3 aus dem Vollen geschmiedet verchromt, Köpfe geschliffen Drehstifte sind im Lieferumfang nicht enthalten Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208 Ausführung nach DIN 896, Form A / ISO 2236/1085 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 206- 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22 mm | Gewicht: | 1235 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, elora knarrenkasten, einhand knarrensatz, steckschlüsselsatz 8tlg, Rohrsteckschlüssel, Steckschlüssel, Rohrschlüssel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 706 | | | | | | € 8,00* | ab € 88,91* | € 111,18* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 100,08* | € 137,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 706 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 706 | | Versand: Lager 706 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|