Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel-Satz, gerade DIN 837, 8-teilig 6-22 mm, ELORA-120S 8DIN


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
DOPPELRINGSCHLÜSSEL-SATZ-SATZ DIN 837, 6-teilig 8-19MM, ELORA-120S 6M
DOPPELRINGSCHLÜSSEL-SATZ-SATZ DIN 837, 6-teilig 8-19MM, ELORA-120S 6M
zwölfkant
mig
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0120500821000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0120500821000
EAN/GTIN:
     4022989156451
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel Satz
elora doppelringschlüssel satz
doppelringschlüssel satz

Inhalt:
120- 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 21×22 mm
-
Produktinformation:
ELORA "ELO-Drive"
Ring-Maul- und Doppelringschlüssel sind an den Ringen mit dem "ELO-Drive" Profil ausgerüstet:
Somit hohe Kraftübertragungen auf die

  • Flanken von Schrauben/muttern
  • ohne deren Beschädigung
  • dynamisches und sicheres Arbeiten

Ausführung:
kartonverpackt
flache und gerade Ausführung
dünnwandige Ringe
matt verchromt
Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208
Ausführung nach DIN 837, Form B, ISO 3318, ISO 1085

Weitere Informationen:
Inhalt:
120- 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 21×22 mm
Gewicht:
460 g
Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel, Doppelringschlüssel, Ringschlüsselsatz, Doppelringschlüsselsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
2
€ 8,00*
ab € 49,27*
€ 64,19*
6 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 52,70*
€ 75,98*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 64,19*
€ 76,39
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 63,19*
€ 75,20
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 60,94*
€ 72,52
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 59,27*
€ 70,53
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 56,90*
€ 67,71
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 49,27*
€ 58,63
pro Satz
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0120006071000
ab € 4,50*
Zubehör
Elora
0120008091000
ab € 4,82*
Zubehör
Elora
0120010111000
ab € 4,78*
Zubehör
Elora
0120012131000
ab € 5,26*
Zubehör
Elora
0120012141000
ab € 6,37*
Zubehör
Elora
0120013161000
ab € 8,21*
Zubehör
Elora
0120014151000
ab € 6,36*
Zubehör
Elora
0120016171000
ab € 6,99*
Zubehör
Elora
0120016181000
ab € 7,61*
Zubehör
Elora
0120017191000
ab € 7,61*
Zubehör
Elora
0120018191000
ab € 7,62*
Zubehör
Elora
0120018211000
ab € 8,29*
Zubehör
Elora
0120020221000
ab € 8,29*
Zubehör
Elora
0120021221000
ab € 9,05*
Zubehör
Elora
0120021231000
ab € 9,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.