Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel-Satz, gerade DIN 837, 8-teilig 6-22 mm, ELORA-120S 8DIN


Menge:  Satz  
Produktinformationen
DOPPELRINGSCHLÜSSEL-SATZ-SATZ DIN 837, 6-teilig 8-19MM, ELORA-120S 6M
DOPPELRINGSCHLÜSSEL-SATZ-SATZ DIN 837, 6-teilig 8-19MM, ELORA-120S 6M
zwölfkant
mig
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0120500821000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0120500821000
EAN/GTIN:
     4022989156451
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel Satz
elora doppelringschlüssel satz
doppelringschlüssel satz

Inhalt:
120- 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 21×22 mm
-
Produktinformation:
ELORA "ELO-Drive"
Ring-Maul- und Doppelringschlüssel sind an den Ringen mit dem "ELO-Drive" Profil ausgerüstet:
Somit hohe Kraftübertragungen auf die

  • Flanken von Schrauben/muttern
  • ohne deren Beschädigung
  • dynamisches und sicheres Arbeiten

Ausführung:
kartonverpackt
flache und gerade Ausführung
dünnwandige Ringe
matt verchromt
Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208
Ausführung nach DIN 837, Form B, ISO 3318, ISO 1085

Weitere Informationen:
Inhalt:
120- 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 21×22 mm
Gewicht:
460 g
Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel, Doppelringschlüssel, Ringschlüsselsatz, Doppelringschlüsselsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 65,03*
€ 77,39
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 63,84*
€ 75,97
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 60,75*
€ 72,29
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 58,24*
€ 69,31
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 56,78*
€ 67,57
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 49,14*
€ 58,48
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0120006071000
ab € 4,48*
Zubehör
Elora
0120008091000
ab € 4,78*
Zubehör
Elora
0120010111000
ab € 4,78*
Zubehör
Elora
0120012131000
ab € 5,28*
Zubehör
Elora
0120012141000
ab € 6,38*
Zubehör
Elora
0120013161000
ab € 8,26*
Zubehör
Elora
0120014151000
ab € 6,36*
Zubehör
Elora
0120016171000
ab € 7,01*
Zubehör
Elora
0120016181000
ab € 7,64*
Zubehör
Elora
0120017191000
ab € 7,63*
Zubehör
Elora
0120018191000
ab € 7,63*
Zubehör
Elora
0120018211000
ab € 8,28*
Zubehör
Elora
0120020221000
ab € 8,30*
Zubehör
Elora
0120021221000
ab € 9,05*
Zubehör
Elora
0120021231000
ab € 9,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.