Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ring Slogging Spanner, ELORA-86-125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SCHLAGRINGSCHLÜSSEL, ELORA-86-22MM
SCHLAGRINGSCHLÜSSEL, ELORA-86-22MM
zwölfkant
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0086001251000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0086001251000
EAN/GTIN:
     4022989015383
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
schlagringschlüssel elora

Ausführung:
schwere, gesenkgeschmiedete Ausführung
gestrahlt
weitere Abmessungen auf Anfrage
22 mm bis 115 mm: ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208
120 mm bis 165 mm: ELORA-Vergütungsstahl C35 / 1.0501
Ausführung nach DIN 7444

Weitere Informationen:
Gewicht:
8600 g
Länge:
480 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel, Schlagschlüssel, Einringschlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
2
Frei Haus
ab € 694,35*
€ 798,40*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 749,42*
€ 937,78*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 798,40*
€ 950,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 776,34*
€ 923,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 740,14*
€ 880,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 721,41*
€ 858,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 694,35*
€ 826,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.