Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elo0086001251000 Herst.-Nr.: 0086001251000 EAN/GTIN: 4022989015383 |
| |
|
| | |
| Schraubenschlüssel von ELORA zeichnen sich beispielsweise durch höchste Stabilität und Biegefestigkeit aus. Dank ausgewählter Rohmaterialien, bewährter Fertigungsverfahren und strenger Qualitätskontrollen halten ELORA-Schraubenschlüssel den üblichen Belastungen des alltäglichen Gebrauchs stand. Produktbeschreibung: - schwere, gesenkgeschmiedete Ausführung
- gestrahlt
- weitere Abmessungen auf Anfrage
- 22 mm bis 115 mm und alle AF-Grössen: ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208
- 120 mm bis 230 mm: ELORA-Vergütungsstahl C35 / 1.0501
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 12000 g | Länge: | 475 mm | Schlüsselweite: | 125 mm | Typ: | Schlag-Ringschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 695,75* | € 789,40* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 751,17* | € 929,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|