Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrankschlüssel 9 in 1, ELORA-70-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
kein Bild
kein Bild
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0070000021000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0070000021000
EAN/GTIN:
     4022989133827
Suchbegriffe:
Gehäuseschlüssel
Netzwerkschrankschlüssel
Schaltschrankschlüssel
schaltschrankschlüssel

Ausführung:
für alle gängigen technischen Schließungen
1 Werkzeug für 9 Anwendungen
8 verschiedene Schaltschrankschließungen und 5 mm Vierkant für Heizungsentflüftung
flache Bauweise durch platzsparenden Drehmechanismus
Vierkantschließung: 5, 6, 7-8, 9-10 mm
Dreikantschließung: 7, 8-9, 10-11 mm
Doppelbart 3-5 mm und Halbmondschließung 6 mm
Sicherungskette mit Karabinerhaken
Maße: 95 x 95 mm
Zink Druckguss

Weitere Informationen:
Gewicht:
235 g
Weitere Suchbegriffe: Heizkörperventilschlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
52
€ 8,00*
ab € 24,00*
€ 33,15*
6 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,94*
€ 39,41*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.