Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elo0070000021000 Herst.-Nr.: 0070000021000 EAN/GTIN: 4022989133827 |
| |
|
| | |
| Für alle gängigen technischen Schließungen ist der Schaltschrankschlüssel 9 in1 ELORA-70-2 zu verwenden. Produktbeschreibung: - 1 Werkzeug für 9 Anwendungen
- 8 verschiedene Schaltschrankschließungen und 5 mm Vierkant für Heizungsentflüftung
- flache Bauweise durch platzsparenden Drehmechanismus
- Vierkantschließung: 5, 6, 7-8, 9-10 mm
- Dreikantschließung: 7, 8-9, 10-11 mm
- Doppelbart 3-5 mm und Halbmondschließung 6 mm
- Sicherungskette mit Karabinerhaken
- Zink Druckguss
- Maße: 95 x 95 mm
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 235 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elora, Schaltschrank, Schaltschrank-Schlüssel, Schlüssel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 24,02* | € 33,07* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 25,99* | € 39,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|