Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leermodul ELORA-MS-2,6 und 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAULSCHLÜSSELSATZ MIT RINGRATSCHEN, 8-teilig, MODUL ELORA MS-10
MAULSCHLÜSSELSATZ MIT RINGRATSCHEN, 8-teilig, MODUL ELORA MS-10
204
zwölfkant
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0000502007000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0000502007000
EAN/GTIN:
     4022989734017
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz

Inhalt:
leeres Modul

Ausführung:
schwarz, mit Klarsichtdeckel
Breite: 31,5 cm, Tiefe: 14,5 cm
stabiler ABS-Kunststoff

Weitere Informationen:
Inhalt:
leeres Modul
Gewicht:
140 g
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Ersatzmodul, Modul, abgewinkelte Ringmaulschlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
25
1
€ 8,00*
ab € 7,09*
€ 10,31*
8 Tage
unbekannt
2
€ 19,95*
ab € 7,63*
€ 12,31*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0118000011000
ab € 2,65*
Zubehör
Elora
0118000021000
ab € 3,64*
Zubehör
Elora
0118000031000
ab € 3,87*
Zubehör
Elora
0118000041000
ab € 4,86*
Zubehör
Elora
0118530041000
ab € 12,84*
Zubehör
Elora
1210000006000
ab € 525,21*
Zubehör
Elora
1210000016000
ab € 526,06*
Zubehör
Elora
1210000026000
ab € 526,62*
Zubehör
Elora
1225000006000
ab € 962,93*
Zubehör
Elora
1220000006000
ab € 442,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.