Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leermodul ELORA-MS-2,6 und 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAULSCHLÜSSELSATZ MIT RINGRATSCHEN, 8-teilig, MODUL ELORA MS-10
MAULSCHLÜSSELSATZ MIT RINGRATSCHEN, 8-teilig, MODUL ELORA MS-10
204
zwölfkant
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0000502007000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0000502007000
EAN/GTIN:
     4022989734017
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz

Inhalt:
leeres Modul

Ausführung:
schwarz, mit Klarsichtdeckel
Breite: 31,5 cm, Tiefe: 14,5 cm
stabiler ABS-Kunststoff

Weitere Informationen:
Inhalt:
leeres Modul
Gewicht:
140 g
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, elora werkzeugsatz, modul werkzeuge, Ersatzmodul, Modul, abgewinkelte Ringmaulschlüssel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0118000011000
ab € 2,65*
Zubehör
Elora
0118000021000
ab € 3,64*
Zubehör
Elora
0118000031000
ab € 3,89*
Zubehör
Elora
0118000041000
ab € 4,83*
Zubehör
Elora
0118530041000
ab € 12,89*
Zubehör
Elora
1210000006000
ab € 528,65*
Zubehör
Elora
1210000016000
ab € 528,72*
Zubehör
Elora
1210000026000
ab € 525,18*
Zubehör
Elora
1220000006000
ab € 443,90*
Zubehör
Elora
1225000006000
ab € 962,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.