Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Satz 1/2", 12-kant, 25-teilig Modul ELORA-OMS-3


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/2", 25-teilig MODUL ELORA-OMS-3, Ausführung 12-kant
STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/2", 25-teilig MODUL ELORA-OMS-3, Ausführung 12-kant
12,5
1-2
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0000410301000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0000410301000
EAN/GTIN:
     4022989110972
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten

Inhalt:
Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsätze
770-LM 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 30, 32 mm
Hebelumschaltknarre 770-L1D
Quergriff mit Gleitstück 770-L3
Verlängerung 125 mm 770-L5
Verlängerung 250 mm 770-L6
Kardangelenk 770-L7

Ausführung:
für ELORA-Werkzeugwagen
schwarz, mit gelber Signalfläche
resistent gegen Öle und Fette
chemikalienbeständig
Breite: 41,0 cm, Tiefe: 18,9 cm
PE-Hartschaum

Weitere Informationen:
Inhalt:
Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsätze 770-LM 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 30, 32 mm Hebelumschaltknarre 770-L1D Quergriff mit Gleitstück 770-L3 Verlängerung 125 mm 770-L5 Verlängerung 250 mm 770-L6 Kardangelenk 770-L7
Gewicht:
3420 g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
12
€ 8,00*
ab € 203,55*
€ 248,00*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,80*
€ 295,21*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 248,00*
€ 295,12
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 245,59*
€ 292,25
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 235,58*
€ 280,34
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 219,60*
€ 261,32
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 203,55*
€ 242,22
pro Satz
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0000410307000
ab € 16,21*
Zubehör
Elora
1210000006000
ab € 525,64*
Zubehör
Elora
1210000016000
ab € 528,64*
Zubehör
Elora
1210000026000
ab € 527,85*
Zubehör
Elora
1220000006000
ab € 441,52*
Zubehör
Elora
1225000006000
ab € 968,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.