Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-99907208 Herst.-Nr.: 4932399819 EAN/GTIN: 4002395364749 |
| |
|
| | |
| Milwaukee Speedcross Diamanttrennscheibe HUDD 115 mm für harte Materialien Schnell, standfest, vibrationsarm! Universeller Einsatz in einer Vielzahl von Materialien. Unterscheidung in 2 verschiedene Anwendungsbereiche. 10 mm hohe Segmente für lange Lebensdauer. Lasergeschweißte Segmente für 100% Anwendersicherheit. Geringe Vibrationen. Die Milwaukee® Speedcross Diamanttrennscheiben sind universell einsetzbar. Die besten Arbeitsergebnisse erzielt die Speedcross Diamanttrennscheibe HUDD in sehr harten bis mittelharten Materialien. Je härter das Material, desto bessere Schnittleistungen werden erzielt. Die AUDD Speedcross Diamanttrennscheibe ist besonders geeignet für harte bis weiche/abrasive Materialien. Weitere technische Eigenschaften Ausführung: HUDD 115 · Bruttogewicht: 0,22 kg · Sortiment: Zubehör Weitere Informationen: | | Marke: | MILWAUKEE | Segmentbreite: | 2,6 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 43,01* | € 58,71* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 44,66* | € 59,24* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 45,14* | € 59,49* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 46,90* | € 67,77* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 54,24* | € 69,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|