Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIAMANT-TRENNSCH. SPEEDCROSS HUDD115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIAMANT-TRENNSCH. SPEEDCROSS HUDD115
DIAMANT-TRENNSCH. SPEEDCROSS HUDD115
Artikel-Nr.:
     C9568-4932399819
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932399819
EAN/GTIN:
     4002395364749
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
milwaukee diamanttrennscheibe
DIAMANT-TRENNSCH. SPEEDCROSS HUDD115
Weitere Informationen:
AAH017002:
115 mm
AAH867002:
115 mm
AAO663003:
4002395364749
AAS949001:
22.23 mm
AAW913001:
HUDD 115 mm - 1 pc
BAB205005:
2.6 mm
BAJ026006:
1
Bezeichnung: Modellvariante:
HUDD 115 mm - 1 pc
Bohrungsdurchmesser [mm]:
22.23
GTIN:
4002395364749
Packungsgröße:
1
Radgröße:
Scheibendurchmesser 115
Scheibendurchmesser [mm]:
115
Schnittbreite [mm]:
2.6
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, DIAMANT-TRENNSCH. SPEEDCROSS HUDD115
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.