Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-99906161 Herst.-Nr.: 4932352386 EAN/GTIN: 4002395370450 |
| |
|
| | |
| Milwaukee Metallbohrer HSS-G Thunderweb DIN 338 10er Pack 4,5 x 80 mm, HSS-G Geschliffener Spiralbohrer aus Hochleistungsschnellstahl nach DIN 338. THUNDERWEB Spiralform ermöglicht eine schnelle Spanabfuhr für geringere Wärmeentwicklung und längere Standzeit. Rechtsschneidender Spiralbohrer Typ N. 135° Bohrerspitze mit Kreuzanschliff nach DIN 1412 C für punktgenaues Anbohren ohne Ankörnen. Bis zu 40 % schnellerer Bohrfortschritt und bis zu 50 % geringere Vorschubkraft als rollgewalzter Spiralbohrer. Geeignet zum Bearbeiten von legiertem und unlegiertem Stahl bis 900 N/mm². Weitere technische Eigenschaften Arbeitslänge: 47mm · Bruttogewicht: 0,106 kg · Sortiment: Zubehör Weitere Informationen: | | Marke: | MILWAUKEE | Nenn-Ø: | 4,5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,16* | € 10,53* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,64* | € 10,59* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 19,95* | ab € 6,95* | € 10,67* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 8,01* | € 11,11* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,54* | € 11,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|