| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-9000493685 Herst.-Nr.: 5130-8 EAN/GTIN: 4054773018102 |
| |
|
| | |
| Prospektständer Ø 510 mm H1475mm silber 32 Fächer DIN A4 fahrbar · Fahrgestell Metall mit 5 Rollen, 2 Rollen mit Feststeller · drehbar · Prospekthalter DIN A4 aus Draht · Fülltiefe 20 mm · Farbe silber · einfache Montage · Weitere technische Eigenschaften Fülltiefe: 20mm · Ø: 510mm Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | für Format: | DIN A4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,38* | € 162,15* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 131,66* | € 162,30* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 135,11* | € 166,24* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 136,40* | € 166,53* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 154,75* | € 187,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|