| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9000493685 Herst.-Nr.: 5130-8 EAN/GTIN: 4054773018102 |
| |
|
| | |
| fahrbar · Fahrgestell Metall mit 5 Rollen, 2 Rollen mit Feststeller · drehbar · Prospekthalter DIN A4 aus Draht · Fülltiefe 20 mm · Farbe silber · einfache Montage · H 1475 x Ø 510 mmWeitere technische Eigenschaften:· Fülltiefe: 20mm· Ø: 510mm Weitere Informationen: | | Anzahl Fächer: | 32 | für Format: | DIN A4 | Farbe: | silber | Höhe: | 1475 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 131,95* | € 165,11* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 131,80* | € 165,27* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 136,29* | € 169,65* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 135,68* | € 169,98* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 136,25* | € 170,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|