Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektständer D.510mm H1475mm silber 32 Fächer DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000493685
Hersteller:
     Twinco
Herst.-Nr.:
     5130-8
EAN/GTIN:
     4054773018102
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
fahrbar · Fahrgestell Metall mit 5 Rollen, 2 Rollen mit Feststeller · drehbar · Prospekthalter DIN A4 aus Draht · Fülltiefe 20 mm · Farbe silber · einfache Montage · H 1475 x Ø 510 mm Weitere technische Eigenschaften: · Fülltiefe: 20mm · Ø: 510mm
Weitere Informationen:
Anzahl Fächer:
32
für Format:
DIN A4
Farbe:
silber
Höhe:
1475 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, prospektaufsteller a4 quer, prospektaufsteller, Informationssystem, Infoständer
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 135,94*
€ 164,86*
Lager 1498
9
€ 5,45*
ab € 136,20*
€ 165,01*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 135,99*
€ 165,72*
1 Tag
7
€ 5,59*
ab € 140,44*
€ 170,55*
5 Tage
9
€ 5,99*
ab € 143,37*
€ 179,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,01*
€ 196,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,57*
€ 193,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,17*
€ 178,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,36*
€ 162,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,20*
€ 162,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Twinco
5170-8
ab € 30,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.