Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-/Verkehrsspiegel H400xB600mm Ku.,gelb/schwarz f.2 Richtungen 9m SPL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-9000490215
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     584
EAN/GTIN:
     3547311150088
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel

Sicherheits-/Verkehrsspiegel H400xB600mm Kunststoff, gelb/schwarz für 2 Richtungen 9 m SPL


für innen und außen · zur Überprüfung von zwei Richtungen, ca. 90°-Blickwinkel · Beobachtung von Verkehr im Lager, in Werkhallen und auf Industriegeländen, von toten Ecken und Winkeln · Spiegel aus Polymir, unzerbrechlich und witterungsbeständig · Rückwand und Rahmen aus gelbem Kunststoff mit schwarzen Streifen · inkl. Halterung für Wand und Pfosten, Ø 60-90 mm ·
Weitere technische Eigenschaften Ausstattung: mit Halterung für Innen und Außen · Ausführung: für 2 Richtungen
Weitere Informationen:
Marke:
SPL
Breite:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, beobachtungsspiegel 90°, beobachtungsspiegel, spl beobachtungsspiegel, Verkehrs-/Mehrzweckspiegel, Mehrzweckspiegel, Rundspiegel
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 148,08*
€ 178,13*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 149,19*
€ 178,30*
2 Tage
5
€ 5,59*
ab € 150,13*
€ 178,95*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 149,99*
€ 179,05*
Lager 7051
7
€ 7,99*
ab € 173,01*
€ 202,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,18*
€ 240,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,35*
€ 234,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,05*
€ 226,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,21*
€ 221,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,01*
€ 205,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vialux
SUP2M
ab € 164,86*
Zubehör
Vialux
AA60N
ab € 36,95*
Zubehör
Vialux
AA61N
ab € 40,12*
Zubehör
Vialux
CH
ab € 134,49*
Zubehör
Vialux
POT76-6005
ab € 327,94*
Zubehör
Vialux
POT76
ab € 161,65*
Zubehör
SPL
ab € 186,93*
Zubehör
SPL
ab € 184,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.