Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-9000490214 Herst.-Nr.: 108 EAN/GTIN: 3547312150124 |
| |
|
| | |
| Kontroll-/Sicherheitsspiegel D.800 mm Rückwand schwarz mit Halterung 15 m SPL für innen · Diebstahlüberwachung in Geschäften und Werkhallen, Kassenbereichen · Rückwand schwarz, Spiegel aus Polymir, unzerbrechlich · inkl. Halterung für Wand und Pfosten, Ø 60-90 mm · Weitere technische Eigenschaften Ausstattung: für Wand- und Deckenbefestigung für Innen · Ausführung: Rückwand schwarz mit Halterung Weitere Informationen: | | Marke: | SPL | Gewicht: | 5 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,32* | € 164,47* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 137,04* | € 164,63* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 137,21* | € 165,23* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 136,85* | € 165,37* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 158,98* | € 188,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|