| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-9000482950 Herst.-Nr.: OX4000 T26 EAN/GTIN: 4014296954561 |
| |
|
| | |
| Bürodrehstuhl mit Synchrontechnik blau 450-550 mm ohne Armlehnen Tragfähigkeit 110 kg TOPSTAR mit Synchron-Technik (ohne Armlehnen) · für überwiegend sitzende Tätigkeiten · stabiles Polyamid-Fußkreuz in schwarz · Rückenlehne mit kaschiertem Polster, in Höhe und Neigung verstellbar · Flachsitz höhenverstellbar, mit abgerundeter Sitzvorderkante (Knierolle) · Bezug 100 % Trevira CS · Sitzfläche B 480 x T 480 mm · Lehnenhöhe 580 mm · Rollen für weiche Böden · Lieferung erfolgt zerlegt |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsdrehstuhl topstar, ergonomischer bürostuhl, bürodrehstuhl ohne armlehne, Bürodrehstuh, Stühle, Bürodrehstühle, Bürostühle, Stuhl |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 127,15* | € 152,68* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 126,94* | € 152,68* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,72* | € 153,36* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,35* | € 169,90* | | | | Lager 7051 | 17 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 152,33* | € 181,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|