Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl mit Synchrontechnik schwarz 450-550 mm ohne Armlehnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-9000482920
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     S500 G20
EAN/GTIN:
     4014296420509
Suchbegriffe:
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibenstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl

Bürodrehstuhl mit Synchrontechnik schwarz 450-550 mm ohne Armlehnen


mit Punkt-Synchronmechanik (ohne Armlehnen) · für überwiegend sitzende Tätigkeiten · stabiles Polyamid Fußkreuz in schwarz · individuell auf das Körpergewicht einstellbar und arretierbar · bequemer Bandscheibensitz zur optimalen Abstützung im Beckenbereich · Rückenlehne mit eingearbeiteter Lendenwirbelstütze · stufenlose Sitzhöhenverstellung · Bezug 100 % Polypropylen· Sitzfläche B 480 x T 480 mm · Sitzhöhe 450-550 mm · Lehnenhöhe 550 mm · Rollen für weiche Böden · Lieferung erfolgt zerlegtzerlegt
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Synchrontechnik
Lehnenhöhe:
550 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 5,50*
ab € 141,23*
€ 173,34*
€ 5,50*
ab € 137,81*
€ 173,34*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 141,68*
€ 174,12*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 143,78*
€ 177,26*
Lager 7051
3
€ 7,99*
ab € 166,71*
€ 203,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,83*
€ 242,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,49*
€ 239,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,14*
€ 225,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,97*
€ 217,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,71*
€ 198,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
7032
ab € 25,30*
Zubehör
Topstar
7033
ab € 39,36*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,66*
Zubehör
Topstar
6993
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.