Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzzeichen DIN EN ISO 7010 L148xB148 mm Pfeil gerade Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-9000477580
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000477580
EAN/GTIN:
     4060081012374
Suchbegriffe:
Brandschutzschild Richtungpfeil
Brandschutzschild Richtungsangabe
Brandschutzzeichen Richtungpfeil
Brandschutzzeichen Richtungsangabe

Brandschutzzeichen DIN EN ISO 7010 L148xB148 mm Pfeil gerade Kunststoff


Kunststoffschild · Symbol und Lichtkante langnachleuchtend · nach neuer ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 und DIN 67510

Dieser Richtungspfeil darf nur in Verbindung mit einem weiteren Brandschutzzeichen eingesetzt werden · Richtungsangabe ·
Weitere technische Eigenschaften Farbe: rot/weiß
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Breite:
148 mm
Weitere Suchbegriffe: brandschutzschild richtungpfeil, Brandschutzzeichen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 2,32*
€ 3,69*
€ 7,95*
ab € 5,53*
€ 8,15*
4 Tage
18
€ 5,99*
ab € 5,64*
€ 8,30*
2 Tage
17
€ 5,59*
ab € 5,79*
€ 8,35*
Lager 7051
24
€ 7,99*
ab € 6,64*
€ 9,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
4020FHL148
ab € 3,34*
Ähnlich
Moedel
4020FHL20
ab € 4,07*
Ähnlich
Moedel
4020FHL30
ab € 4,65*
Ähnlich
Moedel
4020FHL40
ab € 12,51*
Ähnlich
Moedel
4020AHL148
ab € 4,35*
Ähnlich
Moedel
4020AHL20
ab € 5,31*
Ähnlich
Moedel
4020KHL20
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.