Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Richtungsangabe DIN ISO 3864, Folie, rot/nachleuchtend, langnachleuchtend 160-mcd, 200x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57187
57187
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-57187
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     4020FHL20
EAN/GTIN:
     4060081000784
Suchbegriffe:
Symbolschild
Brandschutzschild
Brandschutzzeichen
Brandschutzmarkierung
Richtungsangabe für Brandschutzzeichen
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Material: Folie selbstklebend
Format: 200 x 200 mm
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN ISO 3864
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
4020FHL20
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
selbstklebend,160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Material:
Folie
Norm:
ASR-A1.3-2013
Höhe:
200 mm
Breite:
200 mm
Stärke:
0,1 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
4020FHL148
ab € 3,36*
Ähnlich
Moedel
4020FHL30
ab € 4,67*
Ähnlich
Moedel
4020FHL40
ab € 12,54*
Ähnlich
Moedel
4020AHL148
ab € 4,36*
Ähnlich
Moedel
4020AHL20
ab € 5,35*
Ähnlich
Moedel
4020KHL148
ab € 2,34*
Ähnlich
Moedel
4020KHL20
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.