Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Richtungsangabe DIN ISO 3864, Kunststoff, rot/nachleuchtend, langnachleuchtend 160-mcd, 200x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57190
57190
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-57190
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     4020KHL20
EAN/GTIN:
     4060081000791
Suchbegriffe:
Symbolschild
Brandschutzschild
Brandschutzzeichen
Brandschutzmarkierung
Richtungsangabe für Brandschutzzeichen
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Material: Kunststoff
Format: 200 x 200 mm
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN ISO 3864
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
4020KHL20
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Material:
Kunststoff
Norm:
ASR-A1.3-2013
Höhe:
200 mm
Breite:
200 mm
Stärke:
1 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
4020FHL148
ab € 3,36*
Ähnlich
Moedel
4020FHL20
ab € 4,08*
Ähnlich
Moedel
4020FHL30
ab € 4,67*
Ähnlich
Moedel
4020FHL40
ab € 12,54*
Ähnlich
Moedel
4020AHL148
ab € 4,36*
Ähnlich
Moedel
4020AHL20
ab € 5,35*
Ähnlich
Moedel
4020KHL148
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.