Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotszeichen ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 Atemschutz benutzen Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-9000477503
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000477503
EAN/GTIN:
     4054773019475
Suchbegriffe:
Atemschutz benutzen M017 Gebotsschi...
Gebotsschild EN ISO 7010 M017 Atems...
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske

Gebotszeichen ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 Atemschutz benutzen Kunststoff


Kunststoffschild · nach neuer ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 · Atemschutz benutzen
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Schild-Ø:
200 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
1
€ 5,59*
ab € 1,01*
€ 1,81*
3 Tage
22
1
€ 5,99*
ab € 1,27*
€ 2,23*
5 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 1,31*
€ 2,30*
1
€ 7,95*
ab € 1,37*
€ 2,46*
Lager 7051
30
1
€ 7,99*
ab € 1,62*
€ 2,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
9000477500
ab € 1,02*
Ähnlich
k.A.
9000477514
ab € 1,01*
Ähnlich
k.A.
9000477512
ab € 1,02*
Ähnlich
k.A.
9000477507
ab € 1,02*
Ähnlich
k.A.
9000477510
ab € 1,01*
Ähnlich
k.A.
9000477505
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.